Erard - Chargeur USB C sur secteur 230V - 5V-9V-12V-15V-20V/3A - PD 3.0 - 100W - blanc - 728206


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension de sortie - DC
type de connexion - prise (mâle)
mode de pose - prise
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ELECTRICITE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700117282067
Réf. Sonepar
00189728206
Réf. Fournisseur
728206
Réf. Commerciale
Erard
type de tension de sortie:
DC
type de connexion:
prise (mâle)
mode de pose:
prise
Les Atouts de l'article:
Permet de charger un smartphone ou une tablette via un cordon de charge USB C - 5 V/3 A - 9 V/3 A - 12 V/3 A - 15 V/3 A - 20 V/5 A PD 3.0