Erard - CLIFF 100 Fixe support mural fixe pour écran jusqu'à VESA 100 - 043010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - téléviseur
mode de pose - mur
charge maximum supportée - 15 kg
largeur - 162 mm
hauteur - 115 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3185280430109
Réf. Sonepar
00189043010
Réf. Fournisseur
043010
Réf. Commerciale
Erard
adapté à:
téléviseur
mode de pose:
mur
charge maximum supportée:
15 kg
largeur:
162 mm
hauteur:
115 mm
profondeur:
20...20 mm
couleur:
noir
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):
100x100
CLIFF 100 Fixe support mural fixe pour écran de 15'' à 28'', vesa de 75 à 100x100. Poids maximum supporté 15 kg.
Les Atouts de l'article:
• Platine murale et support écran, en acier.• Peinture époxy noire et grise.• Niveau à bulle intégré.
Les Atouts de la gamme:
Depuis leur lancement, les supports CLIFF ne cessent de plaire aux consommateurs et installateurs. Leur platine écran arrondie, leur bras striés, le niveau à bulle intégré et le choix des coloris les distinguent immédiatement des produits les plus basiques. Et avec 14 références, vous êtes certains de trouver le bon support pour le bon téléviseur !
Quelques mots du fabricant :
CLIFF, simple et efficace !
Les Atouts de l'article:
• Platine murale et support écran, en acier.• Peinture époxy noire et grise.• Niveau à bulle intégré.
Les Atouts de la gamme:
Depuis leur lancement, les supports CLIFF ne cessent de plaire aux consommateurs et installateurs. Leur platine écran arrondie, leur bras striés, le niveau à bulle intégré et le choix des coloris les distinguent immédiatement des produits les plus basiques. Et avec 14 références, vous êtes certains de trouver le bon support pour le bon téléviseur !
Quelques mots du fabricant :
CLIFF, simple et efficace !