Erard - CLIFF 100 Tilt support mural inclinable pour écran jusqu'à VESA 100 - 043210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - téléviseur
mode de pose - mur
angle d'inclinaison - -15...5 °
charge maximum supportée - 15 kg
largeur - 162 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185280432103
Réf. Sonepar
00189043210
Réf. Fournisseur
043210
Marque
Erard
adapté à:
téléviseur
mode de pose:
mur
angle d'inclinaison:
-15...5 °
charge maximum supportée:
15 kg
largeur:
162 mm
hauteur:
115 mm
profondeur:
60...60 mm
couleur:
gris
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):
75x75
Les Atouts de l'article:
• Platine murale et support écran, en acier.• Peinture époxy noire et grise.• Niveau à bulle intégré.
Les Atouts de la gamme:
Depuis leur lancement, les supports CLIFF ne cessent de plaire aux consommateurs et installateurs. Leur platine écran arrondie, leur bras striés, le niveau à bulle intégré et le choix des coloris les distinguent immédiatement des produits les plus basiques. Et avec 14 références, vous êtes certains de trouver le bon support pour le bon téléviseur !
Quelques mots du fabricant :
CLIFF, simple et efficace !





