Erard - CLIFF 100 Twist 90° support mural inclinable et orientable pour tv Vesa < 100 - 043410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - téléviseur
mode de pose - mur
angle d'inclinaison - -15...5 °
charge maximum supportée - 15 kg
largeur - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3185280434107
Réf. Sonepar
00189043410
Réf. Fournisseur
043410
Marque
Erard
adapté à:
téléviseur
mode de pose:
mur
angle d'inclinaison:
-15...5 °
charge maximum supportée:
15 kg
largeur:
120 mm
portée du pivotement:
0...60 °
hauteur:
120 mm
profondeur:
80...244 mm
couleur:
noir
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):
100x100
Les Atouts de l'article:
• Platine murale et support écran, en acier.• Peinture époxy noire et grise.• Niveau à bulle intégré.
Les Atouts de la gamme:
Depuis leur lancement, les supports CLIFF ne cessent de plaire aux consommateurs et installateurs. Leur platine écran arrondie, leur bras striés, le niveau à bulle intégré et le choix des coloris les distinguent immédiatement des produits les plus basiques. Et avec 14 références, vous êtes certains de trouver le bon support pour le bon téléviseur !
Quelques mots du fabricant :
CLIFF, simple et efficace !





