Erard - CLIFF 200 Fixe support mural fixe pour écran jusqu'à VESA 200 - 043020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - téléviseur
mode de pose - mur
charge maximum supportée - 30 kg
largeur - 250 mm
hauteur - 220 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3185280430208
Réf. Sonepar
00189043020
Réf. Fournisseur
043020
Marque
Erard
adapté à:
téléviseur
mode de pose:
mur
charge maximum supportée:
30 kg
largeur:
250 mm
hauteur:
220 mm
profondeur:
20...20 mm
couleur:
noir
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):
200x200
Les Atouts de l'article:
• Platine murale et support écran, en acier.• Peinture époxy noire et grise.• Niveau à bulle intégré.
Les Atouts de la gamme:
Depuis leur lancement, les supports CLIFF ne cessent de plaire aux consommateurs et installateurs. Leur platine écran arrondie, leur bras striés, le niveau à bulle intégré et le choix des coloris les distinguent immédiatement des produits les plus basiques. Et avec 14 références, vous êtes certains de trouver le bon support pour le bon téléviseur !
Quelques mots du fabricant :
CLIFF, simple et efficace !





