Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Erard - CLIFF 200 Tilt support mural inclinable pour écran jusqu'à VESA 200 - 043220

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - mur

  • angle d'inclinaison - -15...5 °

  • charge maximum supportée - 30 kg

  • largeur - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280432202

Réf. Sonepar

00189043220

Réf. Fournisseur

043220

Marque

Erard

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

mur

angle d'inclinaison:

-15...5 °

charge maximum supportée:

30 kg

largeur:

250 mm

hauteur:

220 mm

profondeur:

71...71 mm

couleur:

gris

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

100x100

CLIFF 200 Tilt support mural inclinable de + 5° à - 15 °, pour écran de 19'' à 43'', vesa de 75 à 200x200. Poids maximum supporté 30 kg.

Les Atouts de l'article:

• Platine murale et support écran, en acier.• Peinture époxy noire et grise.• Niveau à bulle intégré.

Les Atouts de la gamme:

Depuis leur lancement, les supports CLIFF ne cessent de plaire aux consommateurs et installateurs. Leur platine écran arrondie, leur bras striés, le niveau à bulle intégré et le choix des coloris les distinguent immédiatement des produits les plus basiques. Et avec 14 références, vous êtes certains de trouver le bon support pour le bon téléviseur !

Quelques mots du fabricant :

CLIFF, simple et efficace !