Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Erard - CLIFF 400 Tilt support mural inclinable pour écran jusqu'à VESA 400 - 043240

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - mur

  • angle d'inclinaison - -15...5 °

  • charge maximum supportée - 30 kg

  • largeur - 420 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280432400

Réf. Sonepar

00189043240

Réf. Fournisseur

043240

Marque

Erard

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

mur

angle d'inclinaison:

-15...5 °

charge maximum supportée:

30 kg

largeur:

420 mm

hauteur:

420 mm

profondeur:

71...71 mm

couleur:

gris

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

75x75

CLIFF 400 Tilt support mural inclinable de + 5° à - 15°, pour écran de 30'' à 65'', vesa de 75 à 400x400. Poids maximum supporté 30 kg.

Les Atouts de l'article:

• Platine murale et support écran, en acier.• Peinture époxy noire et grise.• Niveau à bulle intégré.

Les Atouts de la gamme:

Depuis leur lancement, les supports CLIFF ne cessent de plaire aux consommateurs et installateurs. Leur platine écran arrondie, leur bras striés, le niveau à bulle intégré et le choix des coloris les distinguent immédiatement des produits les plus basiques. Et avec 14 références, vous êtes certains de trouver le bon support pour le bon téléviseur !

Quelques mots du fabricant :

CLIFF, simple et efficace !