Erard - Colonne meuble NAGA L/XL pour écrans de 40'' à 85"" - 037900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
charge max. - 50 kg
largeur - 630 mm
hauteur - 1200 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3185280379002
Réf. Sonepar
00189037900
Réf. Fournisseur
037900
Réf. Commerciale
Erard
modèle:
autre
charge max.:
50 kg
largeur:
630 mm
hauteur:
1200 mm
couleur:
noir
profondeur:
100 mm
Colonne meuble NAGA L/XL pour écrans de 40'' à 85", installation sur meuble déjà monté.
Les Atouts de l'article:
• Ecran réglable en hauteur sur 620 mm.• Gestion des câbles dans la colonne.• Support écran inclinable et orientable.• En acier, peinture époxy noire.• Tête réversible offrant une grande latitude de réglage de la hauteur.• Compatible avec tous les modèles NAGA.
Les Atouts de l'article:
• Ecran réglable en hauteur sur 620 mm.• Gestion des câbles dans la colonne.• Support écran inclinable et orientable.• En acier, peinture époxy noire.• Tête réversible offrant une grande latitude de réglage de la hauteur.• Compatible avec tous les modèles NAGA.