Erard - Connecteur Jack 6.35 métal Mâle stéréo - à souder - 931771

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Connecteur Jack 6.35 métal Mâle stéréo - à souder

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement - jack 6,35 mm

  • modèle - mâle (fiche)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3185289317715

Réf. Sonepar

02111000490

Réf. Fournisseur

931771

Réf. Commerciale

Erard

raccordement:

jack 6,35 mm

modèle:

mâle (fiche)

Connecteur Jack Diamètre 6.35 mm métal M stéréo à souder