Erard - Convertisseur DisplayPort 1.1 M vers VGA F - Full HD 1080p - plug & play - 0m15 - 7809


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - DisplayPort (DP)
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type raccordement 2 - HD D-Sub 15 pôles
finition raccordement 2 - douille
longueur du câble - 0.15 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INFORMATIQUE ET RESEAU
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700117278091
Réf. Sonepar
00189727809
Réf. Fournisseur
7809
Réf. Commerciale
Erard
type raccordement 1:
DisplayPort (DP)
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type raccordement 2:
HD D-Sub 15 pôles
finition raccordement 2:
douille
longueur du câble:
0.15 m
Les Atouts de l'article:
Permet de connecter un ordinateur à un moniteur, à un vidéo-projecteur ou à un écran TV.