Erard - Convertisseur mini DisplayPort 1.1 M vers HDMI A/DVI-D/DP F - plug&play - 0m15 - 7814

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - mini DisplayPort (MiniDP)

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type raccordement 2 - HDMI

  • finition raccordement 2 - douille

  • longueur du câble - 0.15 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117278145

Réf. Sonepar

00189727814

Réf. Fournisseur

7814

Réf. Commerciale

Erard

type raccordement 1:

mini DisplayPort (MiniDP)

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type raccordement 2:

HDMI

finition raccordement 2:

douille

longueur du câble:

0.15 m

Convertisseur 0m15 mini DisplayPort 1.1 Mâle vers HDMI A/DVI-D/DP Femelle - Résolution maximale : Full HD 1080p + 2560x1600p - auto-alimenté - plug&play - Conducteurs cuivre

Les Atouts de l'article:

Permet de connecter un ordinateur à un moniteur, à un vidéo-projecteur ou à un écran TV.