Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Erard - Cordon 1 RCA - 10m vidéo numérique M/M - prises métal - OR - 7006

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - prise Cinch

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - prise Cinch

  • longueur - 10 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117270064

Réf. Sonepar

00189727006

Réf. Fournisseur

7006

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

prise Cinch

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

prise Cinch

longueur:

10 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon 1 RCA - 10m vidéo numérique mâle / mâle - prises métal - Connecteurs plaqué OR

Les Atouts de l'article:

Permet de connecter un lecteur analogique à un écran TV.