Erard - Cordon 1 RCA - 1m50 vidéo numérique M/M - prises métal - OR - 7003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - prise Cinch
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - prise Cinch
longueur - 1.5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3700117270033
Réf. Sonepar
00189727003
Réf. Fournisseur
7003
Marque
Erard
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
prise Cinch
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
prise Cinch
longueur:
1.5 m
nombre de pôles raccordement 1:
1
nombre de pôles raccordement 2:
1
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
Les Atouts de l'article:
Permet de connecter un lecteur analogique à un écran TV.



