Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Erard - Cordon 1m50 - 2 RCA Mâle/Femelle - 1582

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - prise Cinch

  • finition raccordement 2 - douille

  • type de connecteur raccordement 2 - prise Cinch

  • longueur - 1.5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117215829

Réf. Sonepar

00189721582

Réf. Fournisseur

1582

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

prise Cinch

finition raccordement 2:

douille

type de connecteur raccordement 2:

prise Cinch

longueur:

1.5 m

nombre de pôles raccordement 1:

2

nombre de pôles raccordement 2:

2

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon 1m50 - 2 RCA mâle / 2 RCA femelle - Connecteurs plaqués nickel

Les Atouts de l'article:

Permet de connecter un diffuseur audio (barre de son, ampli, enceinte amplifiée…) à une source de lecture.