Erard - Cordon 2 RCA - 1m50 M/M - prises métal - OR - 7103

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - prise Cinch

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - prise Cinch

  • longueur - 1.5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117271030

Réf. Sonepar

00189727103

Réf. Fournisseur

7103

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

prise Cinch

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

prise Cinch

longueur:

1.5 m

nombre de pôles raccordement 1:

2

nombre de pôles raccordement 2:

2

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon 2 RCA - 1m50 mâle / mâle - prises métal - Connecteurs plaqué OR

Les Atouts de l'article:

Permet de connecter une source audio-stéréo à une chaîne HiFi ou à un Home cinéma analogique.