Erard - Cordon amplifié USB 3.2 GEN 1 - A Mâle / C Femelle - 15m - 722419

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon amplifié USB 3.2 GEN 1 - A Mâle / C Femelle - 15m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 15 m

  • type de connecteur raccordement 1 - USB-A

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - USB-C

  • finition raccordement 2 - douille

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117224197

Réf. Sonepar

00189722419

Réf. Fournisseur

722419

Réf. Commerciale

Erard

longueur:

15 m

type de connecteur raccordement 1:

USB-A

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

USB-C

finition raccordement 2:

douille

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon amplifié USB 3.2 GEN 1 - A Male / C Femelle - 15m

Les Atouts de l'article:

• USB 3.2 GEN 1 - USB superspeed Débit de données : 5 Gbps• Auto-alimenté pour la version 5 m. Une alimentation fournie pour les versions 10, 15 et 20 m (1 ampli sur le cordon pour 10 m, 2 amplis pour 15 m, 3 amplis pour 20 m et 5 amplis pour 30 m)• Connecteurs plaqués nickel• Conducteurs cuivre• Dimensions de la prise femelle : 65 x 22 x 14 mm