Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Erard - Cordon amplifié USB 3.2 GEN 1 - C Mâle / C Femelle - 15m - 722448

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon amplifié USB 3.2 GEN 1 - C Mâle / C Femelle - 15m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 15 m

  • type de connecteur raccordement 1 - USB-C

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - USB-C

  • finition raccordement 2 - douille

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117224487

Réf. Sonepar

00189722448

Réf. Fournisseur

722448

Marque

Erard

longueur:

15 m

type de connecteur raccordement 1:

USB-C

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

USB-C

finition raccordement 2:

douille

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon amplifié USB 3.2 GEN 1 - C Male / C Femelle 15m

Les Atouts de l'article:

• USB 3.2 GEN 1 - USB superspeed Débit de données : 5 Gbps• Auto-alimenté pour la version 5 m. Une alimentation fournie pour les versions 10, 15 et 20 m (1 ampli sur le cordon pour 10 m, 2 amplis pour 15 m et 3 amplis pour 20 m)• Connecteurs plaqués nickel• Conducteurs cuivre• Dimensions de la prise femelle : 65 x 22 x 14 mm