Erard - Cordon analogique BNC Mâle / Mâle - 50 ohms - RG58 - 1.5m - 527767

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - RG 58
impédance - 50 Ohm
type de connecteur raccordement 1 - BNC
type de connecteur raccordement 2 - BNC
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNECTIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3185285277679
Réf. Sonepar
02111002784
Réf. Fournisseur
527767
Marque
Erard
type de câble:
RG 58
impédance:
50 Ohm
type de connecteur raccordement 1:
BNC
type de connecteur raccordement 2:
BNC
couleur:
noir
finition raccordement 1:
prise (mâle)
finition raccordement 2:
prise (mâle)
Blindage:
blindage unique


