Erard - Cordon AOC HDMI 2.1b A M/M - 30m - fibre optique - UHD 8K/60ips HDR 4:4:4 - OR - 726866

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - HDMI

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - HDMI

  • longueur - 30 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117268665

Réf. Sonepar

00189726866

Réf. Fournisseur

726866

Réf. Commerciale

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

HDMI

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

HDMI

longueur:

30 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon AOC HDMI 2.1b A mâle / mâle - fibre optique - certification 2.1b obtenue auprès d'un laboratoire ATC agréé par le consortium HDMI - UHD 8K/60ips HDR 4:4:4 - 48 gbps - gaine ultra souple et renforcée - prises métal - OR - 30m

Les Atouts de l'article:

AOC (active optical cable) : technologie hybride mêlant cuivre (pour les fonctionnalités de type alimentation, CEC, ...) et fibre optique multimode (pour le transfert des flux audio et vidéo). Les prises sont équipées de circuits imprimés qui convertissent le signal.