Erard - Cordon AOC HDMI A M/M - 8K/60ips HDR 4:4:4 - Or - 3m - 726861

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon AOC HDMI A M/M -  8K/60ips HDR 4:4:4 - Or - 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - HDMI

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - HDMI

  • longueur - 3 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117268610

Réf. Sonepar

00189726861

Réf. Fournisseur

726861

Réf. Commerciale

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

HDMI

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

HDMI

longueur:

3 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon AOC HDMI A Male /Male - 8K/60ips HDR 4:4:4 - Or - 3m

Les Atouts de l'article:

• AOC (active optical cable) : technologie hybride mêlant cuivre (pour lesfonctionnalités de type alimentation, CEC, ...) et fibre optique multimode (pour letransfert des flux audio et vidéo). Les prises sont équipées de circuits imprimés quiconvertissent le signal.• Certification HDMI 2.1 obtenue auprès d'un laboratoire ATC agréé par le consortium HDMI• Résolution maximale : ULTRA HD 8K - 7680x4320p @60 Hz - HDR 4:4:4 ou ULTRA HD 4K -3840x2160p @120 HzCompatible 10K UHD format 21 : 9Bande passante : 48 Gbps• Compatible ARC / CEC / HDR 2.2• Connecteurs plaqués or - prises métal - blindage renforcé• Gaine ultra souple et renforcée : assure une excellente flexibilité et une grande résistance à la torsionDiamètre du cordon : 4.8 mm• Dimensions des prises : 66 x 19 x 10 mm• Garantie 2 ans