Erard - Cordon AOC HDMI A M/M + adap HDMI D F/ A M- UHD 4K/60ips HDR 4:4:4 - OR - 20m - 726820


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - HDMI
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - HDMI
longueur - 20 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3700117268207
Réf. Sonepar
00189726820
Réf. Fournisseur
726820
Réf. Commerciale
Erard
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
HDMI
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
HDMI
longueur:
20 m
nombre de pôles raccordement 1:
1
nombre de pôles raccordement 2:
1
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
Les Atouts de l'article:
Pour répondre aux besoins de branchements HDMI grandes longueurs en résolution 4K 60ips HDR 4:4:4 et pour faire face aux contraintes de passage de câbles sur vos chantiers d’intégration Audio-Vidéo, ERARD® a développé une solution « clé en main » qui utilise la technologie Fibre Optique.Une prise HDMI Type D compacte et percée pour faciliter le passage de câble dans les gaines PVC.Ce cordon permet de diffuser une image 4K 60ips sur un longueur de 10 à 100m.Le faible encombrement de la prise HDMI D permet par ailleurs un passage dans les gaines PVC (diamètre minimum : 20mm) à l'aide d'un outil passe-câbles fourni.Pour salles de réunion, installations en faux-plafond ou autres passages de câbles avec contraintes importantes sur le rayon de courbure...