Erard - Cordon AOC HDMI A M/M + adap HDMI D F/ A M- UHD 4K/60ips HDR 4:4:4 - OR - 30m - 726821

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - HDMI

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - HDMI

  • longueur - 30 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117268214

Réf. Sonepar

00189726821

Réf. Fournisseur

726821

Réf. Commerciale

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

HDMI

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

HDMI

longueur:

30 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon AOC HDMI A mâle / mâle - fibre optique - adaptateur HDMI D F/ HDMI A M pour faciliter le passage dans les gaines - UHD 4K/60ips HDR 4:4:4 - 2.0 compatible - 18 gbps - gaine ultra flexible - prises métal - OR - 30m

Les Atouts de l'article:

Pour répondre aux besoins de branchements HDMI grandes longueurs en résolution 4K 60ips HDR 4:4:4 et pour faire face aux contraintes de passage de câbles sur vos chantiers d’intégration Audio-Vidéo, ERARD® a développé une solution « clé en main » qui utilise la technologie Fibre Optique.Une prise HDMI Type D compacte et percée pour faciliter le passage de câble dans les gaines PVC.Ce cordon permet de diffuser une image 4K 60ips sur un longueur de 10 à 100m.Le faible encombrement de la prise HDMI D permet par ailleurs un passage dans les gaines PVC (diamètre minimum : 20mm) à l'aide d'un outil passe-câbles fourni.Pour salles de réunion, installations en faux-plafond ou autres passages de câbles avec contraintes importantes sur le rayon de courbure...