Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Erard - Cordon AOC USB 3.2 gen 1 - A M / F - 5 gbps - prises métal - 30m - 722645

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 30 m

  • type de connecteur raccordement 1 - USB-A

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - USB-A

  • finition raccordement 2 - douille

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117226450

Réf. Sonepar

00189722645

Réf. Fournisseur

722645

Réf. Commerciale

Erard

longueur:

30 m

type de connecteur raccordement 1:

USB-A

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

USB-A

finition raccordement 2:

douille

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon AOC USB 3.2 gen 1 - A mâle / femelle - 5 gbps - blindage renforcé - gaine ultra souple - assure une excellente flexibilité et une grande résistance à la torsion - prises métal - 30m

Les Atouts de l'article:

AOC (active optical cable) : technologie hybride mêlant cuivre (pour l'alimentation, ...) et fibre optique multimode (pour le transfert des data). Les prises sont équipées de circuits imprimés qui convertissent le signal.