Erard - Cordon AOC - USB C M/M - 8K/60ips - prises métal - OR - 10m - 722663

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 10 m

  • type de connecteur raccordement 1 - USB-C

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - USB-C

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117226634

Réf. Sonepar

00189722663

Réf. Fournisseur

722663

Marque

Erard

longueur:

10 m

type de connecteur raccordement 1:

USB-C

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

USB-C

finition raccordement 2:

prise (mâle)

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon AOC - USB C mâle / mâle - 8K/60ips - Alternate et Thunderbolt mode - blindage renforcé - gaine ultra souple - assure une excellente flexibilité et une grande résistance à la torsion - prises métal - OR - 10m

Les Atouts de l'article:

AOC (active optical cable) : technologie hybride mêlant cuivre (pour l'alimentation, ...) et fibre optique multimode (pour le transfert des flux audio et vidéo). Les prises sont équipées de circuits imprimés qui convertissent le signal.