Erard - Cordon AOC - USB C M/M - 8K/60ips - prises métal - OR - 15m - 722664

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 15 m
type de connecteur raccordement 1 - USB-C
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - USB-C
finition raccordement 2 - prise (mâle)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3700117226641
Réf. Sonepar
00189722664
Réf. Fournisseur
722664
Marque
Erard
longueur:
15 m
type de connecteur raccordement 1:
USB-C
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
USB-C
finition raccordement 2:
prise (mâle)
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
Les Atouts de l'article:
AOC (active optical cable) : technologie hybride mêlant cuivre (pour l'alimentation, ...) et fibre optique multimode (pour le transfert des flux audio et vidéo). Les prises sont équipées de circuits imprimés qui convertissent le signal.




