Erard - Cordon AOC - USB C M/M - data + vidéo - 8K/60ips - prises métal - OR - 15 m - 722671

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 15 m
type de connecteur raccordement 1 - USB-C
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - USB-C
finition raccordement 2 - prise (mâle)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNECTIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700117226719
Réf. Sonepar
00189722671
Réf. Fournisseur
722671
Marque
Erard
longueur:
15 m
type de connecteur raccordement 1:
USB-C
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
USB-C
finition raccordement 2:
prise (mâle)
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
Les Atouts de l'article:
• AOC (active optical cable) : technologie hybride mêlant cuivre (pour l'alimentation, ...)et fibre optique multimode (pour le transfert des flux audio/vidéo et data). Les prises sontéquipées de circuits imprimés qui convertissent le signal.• Débit de données : 10 Gbps• Modes vidéo : Alternate mode + Thunderbolt mode• Résolution : ULTRA HD 8K - 7680X4320@60 Hz - HDR 4:4:4ULTRA HD 4K - 3840x2160 @120 Hz• Connecteurs plaqués or - prises métal - blindage renforcé Gaine ultra souple et renforcée : assure une excellente flexibilité et une grande résistance à la torsion Diamètre du cordon : 5 mm• Dimensions des prises : 60 x 13 x 8 mm• Ne permet pas la charge


