Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Erard - Cordon AOC - USB C M/M - Full Function - 8K/60ips - prises métal - OR - 5 m - 722676

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon AOC - USB C M/M -  Full Function - 8K/60ips - prises métal - OR - 5 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - USB-C

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - USB-C

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117226764

Réf. Sonepar

00189722676

Réf. Fournisseur

722676

Marque

Erard

longueur:

5 m

type de connecteur raccordement 1:

USB-C

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

USB-C

finition raccordement 2:

prise (mâle)

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon AOC - USB C Male /Male - Full Function - 8K/60ips - prises métal - OR - 5 m

Les Atouts de l'article:

• AOC (active optical cable) : technologie hybride mêlant cuivre (pour l'alimentation, ...) et fibre optique multimode (pour le transfert des flux audio/vidéo et data). Les prises sont équipées de circuits imprimés qui convertissent le signal.• Débit de données : 10 Gbps• Capacité de charge 3 A - Power Direct 60 W• Compatible toutes charges de 18 à 60 W• Modes vidéo : Alternate mode + Thunderbolt mode• Résolution : ULTRA HD 8K - 7680X4320@60 Hz - HDR 4:4:4ULTRA HD 4K - 3840x2160 @120 Hz• Connecteurs plaqués or - prises métal - blindage renforcé Gaine ultra souple et renforcée : assure une excellente flexibilité et une grande résistance à la torsion Diamètre du cordon : 5 mm• Dimensions des prises : 60 x 13 x 8 mm