Erard - Cordon Balun - 0m70 - actif F M / RJ45 M - impédance 100 en 75 Ohms - 5480

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - autre

  • type raccordement 1 - F

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type raccordement 2 - RJ45 8(8)

  • impédance raccordement 1 - 100 Ohm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117254804

Réf. Sonepar

00189725480

Réf. Fournisseur

5480

Réf. Commerciale

Erard

application:

autre

type raccordement 1:

F

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type raccordement 2:

RJ45 8(8)

impédance raccordement 1:

100 Ohm

finition raccordement 2:

prise (mâle)

impédance raccordement 2:

75 Ohm

Cordon Balun - 0m70 - actif F Mâle / RJ45 Mâle - adaptation d'impédance 100 en 75 Ohms - permet de connecter son téléviseur à un réseau RJ45 ou d'injecter le signal TV satellite à un réseau RJ45 - Connecteurs plaqués nickel

Les Atouts de l'article:

Permet de transférer un signal TV / TNT Hertzien ou un signal Satellite via le réseau RJ45 domestique (selon la norme NFC 15-100). Adaptation d'impédance 100 Ohms en 75 Ohms active pour une transmission optimale des signaux.Spécial réseau VDI