Erard - Cordon BNC 50m M + alim. 12V M / BNC M + alim. 12V F - 75 Ohms - nickel - 7715

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - autre
longueur - 50 m
type de connecteur raccordement 1 - BNC
type de connecteur raccordement 2 - BNC
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3700117277155
Réf. Sonepar
00189727715
Réf. Fournisseur
7715
Marque
Erard
type de câble:
autre
longueur:
50 m
type de connecteur raccordement 1:
BNC
type de connecteur raccordement 2:
BNC
couleur:
noir
finition raccordement 1:
prise (mâle)
finition raccordement 2:
prise (mâle)
Blindage:
blindage unique
Les Atouts de l'article:
Permet de connecter une caméra analogique à un enregistreur de vidéo-surveillance (DVR).



