Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Erard - Cordon BNC 5m M + alim. 12V M / BNC M + alim. 12V F - 75 Ohms - nickel - 7711

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - autre

  • longueur - 5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - BNC

  • type de connecteur raccordement 2 - BNC

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117277117

Réf. Sonepar

00189727711

Réf. Fournisseur

7711

Marque

Erard

type de câble:

autre

longueur:

5 m

type de connecteur raccordement 1:

BNC

type de connecteur raccordement 2:

BNC

couleur:

noir

finition raccordement 1:

prise (mâle)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

Blindage:

blindage unique

Cordon BNC 5m mâle + alimentation 12V mâle / BNC mâle + alimentation 12V femelle - Impédance : 75 Ohms - blindage commun audio-vidéo - Connecteurs plaqués nickel

Les Atouts de l'article:

Permet de connecter une caméra analogique à un enregistreur de vidéo-surveillance (DVR).