Erard - Cordon BNC KX6 M/M - diam. 6mm - prises métal - vert - 2m - 907740

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - autre
longueur - 2 m
impédance - 75 Ohm
type de connecteur raccordement 1 - BNC
type de connecteur raccordement 2 - BNC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3185289077404
Réf. Sonepar
00189907740
Réf. Fournisseur
907740
Marque
Erard
type de câble:
autre
longueur:
2 m
impédance:
75 Ohm
type de connecteur raccordement 1:
BNC
type de connecteur raccordement 2:
BNC
couleur:
vert
finition raccordement 1:
prise (mâle)
finition raccordement 2:
prise (mâle)
Blindage:
blindage unique
Les Atouts de l'article:
Permet de connecter une caméra analogique à un enregistreur de vidéo-surveillance. Fabriqué dans nos ateliers en France.



