Erard - Cordon BNC KX6 M/M - diam. 6mm - prises métal - vert - 3m - 907741

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - autre

  • longueur - 3 m

  • impédance - 75 Ohm

  • type de connecteur raccordement 1 - BNC

  • type de connecteur raccordement 2 - BNC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289077411

Réf. Sonepar

00189907741

Réf. Fournisseur

907741

Réf. Commerciale

Erard

type de câble:

autre

longueur:

3 m

impédance:

75 Ohm

type de connecteur raccordement 1:

BNC

type de connecteur raccordement 2:

BNC

couleur:

vert

finition raccordement 1:

prise (mâle)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

Blindage:

blindage unique

Cordon BNC KX6 mâle / mâle - diam. 6mm - fabriqués et testés dans nos ateliers - prises métal - vert - 3m

Les Atouts de l'article:

Permet de connecter une caméra analogique à un enregistreur de vidéo-surveillance. Fabriqué dans nos ateliers en France.