Erard - Cordon-convertisseur bidirectionnel USBC M/DisplayPort 1.2 M - 4K60ips - OR - 1m - 727806

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - autre
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - DisplayPort (DP)
longueur - 1 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117278060
Réf. Sonepar
00189727806
Réf. Fournisseur
727806
Marque
Erard
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
autre
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
DisplayPort (DP)
longueur:
1 m
nombre de pôles raccordement 1:
1
nombre de pôles raccordement 2:
1
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
Les Atouts de l'article:
Permet de transférer un signal audio-vidéo d’un smartphone, d’une tablette, d’un ordinateur portable ou d’une unité centrale équipés d’un connecteur USB Type C vers un moniteur pourvu d’un prise Display-Port. Fonction E-Mark : Le cordon Display-Port sur USB Type C permet au connecteur USB Type C de prendre en charge l’interface Display-Port de transfert audio-vidéo extérieure


