Erard - Cordon d'alimentation - Prise IEC320 C14 M / Prise IEC C13 F - 1m80 - 728509

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1.8 m
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - noir
courant nominal - 10 A
entrée de câble connexion 1 - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNECTIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700117285099
Réf. Sonepar
00189000051
Réf. Fournisseur
728509
Marque
Erard
longueur:
1.8 m
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
noir
courant nominal:
10 A
entrée de câble connexion 1:
droit
mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1:
C13
entrée de câble connexion 2:
droit
mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2:
C14


