Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Erard - Cordon de facade Jack 3.5 stéréo F/F - 0.2m - 931419

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon de facade Jack 3.5 stéréo F/F - 0.2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - douille

  • type de connecteur raccordement 1 - jack 3,5 mm

  • finition raccordement 2 - douille

  • type de connecteur raccordement 2 - jack 3,5 mm

  • nombre de pôles raccordement 1 - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289314196

Réf. Sonepar

02111005473

Réf. Fournisseur

931419

Marque

Erard

finition raccordement 1:

douille

type de connecteur raccordement 1:

jack 3,5 mm

finition raccordement 2:

douille

type de connecteur raccordement 2:

jack 3,5 mm

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon de façade Jack 3.5 Femelle / Femelle longueur 0.2m - connecteurs plaqués nickel