Erard - Cordon DisplayPort 1.4 M/M - 8K - noir - 5m - 726891

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon DisplayPort 1.4 M/M - 8K - noir - 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - DisplayPort (DP)

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - DisplayPort (DP)

  • longueur - 5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117268917

Réf. Sonepar

00189726891

Réf. Fournisseur

726891

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

DisplayPort (DP)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

DisplayPort (DP)

longueur:

5 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon DisplayPort 1.4 Male /Male - 8K - noir - 5m

Les Atouts de l'article:

• Protocole Display-Port 1.4• Résolution maximale : ULTRA HD 8K - 7680x4320p @60 Hz -HDR 4:4:4 ou ULTRA HD 4K - 3840x2160p @60 Hz - HDR 4:4:4Compatible 10K UHD format 21 : 9• Cordon actif pour le 10 m• Connecteurs plaqués nickel• Système safe-lockBlindage renforcé - gaine ultra souple et renforcée : assureune excellente flexibilité et une grande résistance à la torsionDiamètre du cordon : 6 mm• Dimensions des prises : 67 x 22 x 12 mm• Garantie à vie