Erard - Cordon DisplayPort 2.1 M/M - 8K - prises métal - noir - 2m - 727898

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon DisplayPort 2.1 M/M - 8K - prises métal - noir - 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - DisplayPort (DP)

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - DisplayPort (DP)

  • longueur - 2 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117278985

Réf. Sonepar

00189727898

Réf. Fournisseur

727898

Réf. Commerciale

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

DisplayPort (DP)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

DisplayPort (DP)

longueur:

2 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon DisplayPort 2.1 Male /Male - 8K - prises métal - noir - 2m

Les Atouts de l'article:

• Protocole Display-Port 2.1• Résolution maximale : ULTRA HD 8K - 7680x4320p @120 Hz - HDR 4:4:4 ou ULTRA HD 16K - 15360x8640@60 Hz - HDR 4:4:4• Bande passante : 54 Gbps• Connecteurs plaqués or - prises métalSystème safe-lockConducteurs cuivreBlindage renforcé• Dimensions des prises : 60 x 20 x 12 mm• Garantie à vie