Erard - Cordon élec d'alim. 2m - 1 fiche (2 P+T) M / prise IEC C15 F - gaine bakélite - 8533

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - noir

  • section nominale du conducteur - 3 mm²

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117285334

Réf. Sonepar

00189728533

Réf. Fournisseur

8533

Réf. Commerciale

Erard

longueur:

2 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

noir

section nominale du conducteur:

3 mm²

courant nominal:

16 A

type raccordement 1:

fiche à contact de protection CEE 7/4 (type F)

mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1:

C15

type raccordement 2:

coupleur avec contact de protection (type F)

fréquence:

50...50 Hz

Cordon élec d'alimentation 2m - 1 fiche (2 P+T) mâle / prise IEC C15 femelle - Prise coudée à 90° - gaine bakélite haute température - pour appareils chauffants - Section : 3 x 1 mm² - 16A - Puissance maximale : 3680W - noire

Les Atouts de l'article:

Permet de brancher un appareil chauffant sur une prise électrique murale 230V.