Erard - Cordon élec d'alimentation 5m - 1 fiche (2 P) M / 1 prise IEC C7 F - 2x0.75mm² - 8536

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - noir

  • section nominale du conducteur - 2 mm²

  • courant nominal - 6 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117285365

Réf. Sonepar

00189728536

Réf. Fournisseur

8536

Réf. Commerciale

Erard

longueur:

2 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

noir

section nominale du conducteur:

2 mm²

courant nominal:

6 A

type raccordement 1:

prise Euro (CEE 7/16)

entrée de câble connexion 1:

droit

mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1:

C7

type raccordement 2:

fiche d'appareil (IEC 60320)

entrée de câble connexion 2:

droit

mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2:

autre

fréquence:

50...50 Hz

Cordon élec d'alimentation 5m - 1 fiche (2 P) mâle / 1 prise IEC C7 femelle - Section : 2 x 0.75mm² - 6A - Puissance maximale : 1380W - noire

Les Atouts de l'article:

Permet de brancher un appareil audio-vidéo sur une prise électrique 230V.