Erard - Cordon enfichable avec connecteurs EUROBLOC 3 broches F/ Jack 3.5 stéréo M 2m - 521731

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon enfichable avec connecteurs EUROBLOC 3 broches F/ Jack 3.5 stéréo M  2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - douille

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - jack 6,35 mm

  • longueur - 2 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285217316

Réf. Sonepar

02111000081

Réf. Fournisseur

521731

Marque

Erard

finition raccordement 1:

douille

type de connecteur raccordement 1:

autre

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

jack 6,35 mm

longueur:

2 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon bloc 3 broches Femelle vers connecteur jack 3.5mm Stéréo Mâle longueur 2m câble micro extra souple section 0,22mm²