Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Erard - Cordon fibre optique de raccordement - SC-APC M / SC-UPC M (Free) - 20m - 722149

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon fibre optique de raccordement - SC-APC M / SC-UPC M (Free) - 20m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • longueur - 20 m

  • type de câble - simplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117221493

Réf. Sonepar

00189722149

Réf. Fournisseur

722149

Marque

Erard

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

SC

longueur:

20 m

type de câble:

simplex

couleur de gaine:

blanc

Cordon fibre optique de raccordement - SC-APC M / SC-UPC M (Free) - 20m

Les Atouts de l'article:

• Pour box Free• Fibre monomode OS2 G657A2 • Diamètre : 9/125• Conforme aux normes NF C32 070 et CEI 332-1• Excellente tenue mécanique• Gaine armée, mèches aramide, LSZH couleur blanche