Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Erard - Cordon Fibre SC Simplex 100m Mâle / Mâle- monomode OS1 - 1566

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS1

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • longueur - 100 m

  • type de câble - simplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117215669

Réf. Sonepar

00189721566

Réf. Fournisseur

1566

Réf. Commerciale

Erard

catégorie:

OS1

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

SC

longueur:

100 m

type de câble:

simplex

couleur de gaine:

jaune

diamètre extérieur gaine fibre simple:

3 mm

Cordon Fibre SC Simplex 100m mâle / mâle - fibre monomode - OS1

Les Atouts de l'article:

Permet de connecter une box internet fibre optique à un boitier d'arrivée internet fibre optique.