Erard - Cordon Fibre SC Simplex 1km Mâle / Mâle - monomode OS1 - 1568

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS1

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • longueur - 1000 m

  • type de câble - simplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117215683

Réf. Sonepar

00189721568

Réf. Fournisseur

1568

Réf. Commerciale

Erard

catégorie:

OS1

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

SC

longueur:

1000 m

type de câble:

simplex

couleur de gaine:

jaune

diamètre extérieur gaine fibre simple:

3 mm

Cordon Fibre SC Simplex 1km mâle / mâle - fibre monomode - OS1

Les Atouts de l'article:

Permet de connecter une box internet fibre optique à un boitier d'arrivée internet fibre optique.