Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Erard - Cordon HDMI - 1m50 - A M/M - EFFICIENT - 4K/30ips - 2.0 - nickel - 2725

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - HDMI

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - HDMI

  • longueur - 1.5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117227259

Réf. Sonepar

00189722725

Réf. Fournisseur

2725

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

HDMI

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

HDMI

longueur:

1.5 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon HDMI - 1m50 - A mâle / HDMI A mâle - EFFICIENT - 4K/30ips - 2.0 - High speed with Ethernet - Bande passante : 10.2 gbps - Connecteurs plaqués nickel / cuivre OFC / 19 pins connectés - Dimensions des prises : 47 x 20 x 13mm.

Les Atouts de l'article:

Permet de connecter une source de lecture HDMI à un écran TV ou un vidéo-projecteur.