Erard - Cordon HDMI 2.0b A M/M - certif PREMIUM - 4m50 - 4K/60ips - prises chrome - OR - 726852


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - HDMI
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - HDMI
longueur - 4.5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3700117268528
Réf. Sonepar
00189726852
Réf. Fournisseur
726852
Réf. Commerciale
Erard
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
HDMI
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
HDMI
longueur:
4.5 m
nombre de pôles raccordement 1:
1
nombre de pôles raccordement 2:
1
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
Les Atouts de l'article:
Permet de connecter une source de lecture HDMI à un écran TV ou un vidéo-projecteur.Pour répondre aux cahiers des charges techniques les plus exigeants, ERARD® a développé un cordon compatible avec le protocole de test dicté par la norme HDMI 2.0b. Ainsi, les cordons ERARD® estampillés avec l’étiquette HDMI PREMIUM garantissent une compatibilité sans faille avec les dernières caractéristiques techniques de l’Audio-Vidéo.Produit certifié qui vous garantit les performances associées au protocole HDMI 2.1b en termes de résolution et de bande passante.Idéal pour une installation Home Cinéma 4K, intégration audio-vidéo en affichage dynamique, showroom professionnel, auditorium haute fidélité...