Erard - Cordon HDMI A - 1m50 M / DVI-D M - Full HD 1080p - bidirectionnel - OR - 7839

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - DVI

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - HDMI

  • longueur - 1.5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3700117278398

Réf. Sonepar

00189727839

Réf. Fournisseur

7839

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

DVI

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

HDMI

longueur:

1.5 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon HDMI A - 1m50 mâle / DVI-D mâle - Résolution maximale Full HD 1080p - bidirectionnel - blindage renforcé - Connecteurs plaqués OR - Conducteur cuivre

Les Atouts de l'article:

Permet de connecter une unité centrale à un écran TV ou à un vidéo-projecteur.