Erard - Cordon HDMI A - 1m50 M / HDMI D (micro) M - 4K/60ips HDR 4:2:0 - 10.2 gbps - OR - 7828

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - HDMI

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - micro-HDMI

  • longueur - 1.5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117278282

Réf. Sonepar

00189727828

Réf. Fournisseur

7828

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

HDMI

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

micro-HDMI

longueur:

1.5 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon HDMI A - 1m50 mâle / HDMI D (micro) mâle - 4K/60ips HDR 4:2:0 - bande passante 10.2 gbps - high speed with ethernet - blindage renforcé - 2.0 compatible - Connecteurs plaqués OR - Cuivre OFC - 19 pins connectés

Les Atouts de l'article:

Permet de connecter un APN ou un camescope HD à un écran TV ou à un vidéo-projecteur