Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Erard - Cordon HDMI A M / HDMI C (mini) M - 4K/60ips HDR 4:2:0 - OR - 3m - 737829

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon HDMI A M / HDMI C (mini) M - 4K/60ips HDR 4:2:0 - OR - 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - HDMI

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - mini-HDMI

  • longueur - 3 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185287378299

Réf. Sonepar

02111003676

Réf. Fournisseur

737829

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

HDMI

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

mini-HDMI

longueur:

3 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon HDMI A M / HDMI C (mini) M - 4K/60ips HDR 4:2:0 - OR - 3m