Erard - Cordon HDMI A M/M - 10m - PERFORM - 4K/60ips HDR 4:2:0 - gaine pvc noire - OR - 7883

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - HDMI

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - HDMI

  • longueur - 10 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3700117278831

Réf. Sonepar

00189727883

Réf. Fournisseur

7883

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

HDMI

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

HDMI

longueur:

10 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon HDMI A mâle / mâle - 10m - PERFORM - 4K/60ips HDR 4:2:0 - 10.2 Gbps - la garantie des meilleures performances sans compromis sur la qualité de fabrication - gaine pvc noire - high speed with ethernet - blindage renforcé - OR

Les Atouts de l'article:

Permet de connecter une source de lecture HDMI à un écran TV ou un vidéo-projecteur.La garantie des meilleures performances sans compromis sur la qualité de fabrication.Idéal pour Lecteur Blu-Ray, démodulateur satellite, ordinateur, vidéo-projecteur grand public, podium d'exposition TV...