Erard - Cordon HDMI A M/M - 20m - IMMUNITY - 4K/60ips HDR 4:2:0 - gaine striée - OR - 7865

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - HDMI
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - HDMI
longueur - 20 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HDMI IMMUNITY
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700117278657
Réf. Sonepar
00189727865
Réf. Fournisseur
7865
Marque
Erard
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
HDMI
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
HDMI
longueur:
20 m
nombre de pôles raccordement 1:
1
nombre de pôles raccordement 2:
1
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
Les Atouts de l'article:
Permet de connecter une source de lecture HDMI à un écran TV ou un vidéo-projecteur.Sa composition et la résistance de sa gaine en font le meilleur rempart aux interférences électromagnétiques.Idéal pour disque dur avec contenu 4K natif, sources et displays ultra HD à 60ips, lecteur Blu-Ray 4K, démodulateur satellite HD, ordinateur, vidéo-projecteur professionnel, mur d'écrans TV UHD, installation professionnelle en affichage dynamique...